U08115110 811 H_13 CHIAVE POLIGONALE
CHIAVI POLIGONALI ATTACCO 9X12 USAG 811 H
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:811 H 13
Rubix:160000000342408
Produttore:U08115110
EAN:8010239159495

Documenti
Dettagli del prodotto : U08115110 811 H_13 CHIAVE POLIGONALE
Chiave poligonale USAG 811 H con attacco 9x12 mm e bocca poligonale da 13 mm (cod. U08115110).
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x20x20 mm |
|---|---|
| Peso | 41 g |
| Apertura | 13 mm |
| Fissaggio | 9x12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
