006420036-CHIAVE FISSA PER DINAMOMETRICHE 668 36 642 36
CHIAVI A FORCHETTA PER BARRE DINAMOMETRICHE BETA 642
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:642 36
Rubix:160000000003436
Produttore:006420036
EAN:8014230759708

Documenti
Dettagli del prodotto : 006420036-CHIAVE FISSA PER DINAMOMETRICHE 668 36 642 36
Fork wrenches for torque bars
Chiave a forchetta Beta 642 per barre dinamometriche, variante con apertura 36 mm e lunghezza 76 mm. Prodotto per uso professionale.
Punti di forza
Fork wrenches for torque bars
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 105x105x55 mm |
|---|---|
| Peso | 370 g |
| Apertura | 36 mm |
| Fissaggio | 42 |
| Lunghezza | 76 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 139,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
