U08240006 824 A_2-10 GIRAVITE DINAMOMETRICA
GIRAVITI DINAMOMETRICI USAG 824 A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:824 A 2-10
Rubix:160000000342433
Produttore:U08240006
EAN:8010239129368


Riepilogo info tecniche
| Coppia di serraggio minima | 2 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 10 N.m |
| Lunghezza | 167 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U08240006 824 A_2-10 GIRAVITE DINAMOMETRICA
ISO 6789
Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi da utilizzare in abbinamento agli inserti della serie 660 o, tramite raccordo, alle chiavi a bussola della serie mano da 1/4"
Precisione ± 6% del valore di coppia impostato
Scala di lettura in Nm
Disinnesto automatico al raggiungimento della coppia impostata
Riarmo automatico dopo 120°
Fornito con chiave di regolazione e certificato di collaudo
Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi da utilizzare in abbinamento agli inserti della serie 660 o, tramite raccordo, alle chiavi a bussola della serie mano da 1/4"
Precisione ± 6% del valore di coppia impostato
Scala di lettura in Nm
Disinnesto automatico al raggiungimento della coppia impostata
Riarmo automatico dopo 120°
Fornito con chiave di regolazione e certificato di collaudo
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x40x190 mm |
|---|---|
| Peso | 402 g |
| Coppia di serraggio minima | 2 N.m |
| Coppia di serraggio, massima | 10 N.m |
| Lunghezza | 167 mm |
| Peso | 0,571 kg |
| Precisione | ±6% del valore di coppia impostato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 197,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 240,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore