005830015-GIRAVITE DINAMOMETRICI 1/4 0,3-1,5NM/1,5 583/1,5
Giravite dinamometrico a slittamento adatto a serraggi destrorsi, precisione di serraggio +/-6%
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:583/1,5
Rubix:160000000003329
Produttore:005830015
EAN:8014230619897


Riepilogo info tecniche
| Coppia di serraggio minima | 0,3 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 1,5 N.m |
Documenti
Dettagli del prodotto : 005830015-GIRAVITE DINAMOMETRICI 1/4 0,3-1,5NM/1,5 583/1,5
Giravite dinamometrico a slittamento adatto a serraggi destrorsi, precisione di serraggio +/-6%
Punti di forza
Giravite dinamometrico a slittamento adatto a serraggi destrorsi, precisione di serraggio +/-6%
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 160x70x45 mm |
|---|---|
| Peso | 295 g |
| Coppia di serraggio minima | 0,3 N.m |
| Coppia di serraggio, massima | 1,5 N.m |
| Peso | 0,24 kg |
| Precisione | ±6% |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 193,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 236,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione