GIRAVITE DINAMOMETRICO A.404

A.400 - cacciavite con regolazione Vernier

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:A.404
Rubix:160000000199512
EAN:3148516660480
GIRAVITE DINAMOMETRICO A.404

Riepilogo info tecniche

Coppia di serraggio minima2 N.m
Coppia di serraggio, massima10 N.m
Lunghezza147 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITE DINAMOMETRICO A.404


A.400 - cacciavite con regolazione Vernier
- Classe II tipo D (manutenzione A.400).
- Cacciavite unidirezionale, coppia di serraggio destra.
- Uscita esagonale femmina per l'utilizzo di bit da 1/4".
- Adattatore RCT 1/4" - 1/4" per bussole e accessori opzionali.
- Attacco da 1/4" sull'impugnatura per l'utilizzo con impugnatura a cricchetto tipo A.300PA.
- 82H.4: Chiave di regolazione.
- Fornito con certificato di calibrazione, chiave di regolazione e numero di identificazione individuale.

Standard: NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso280 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)230x90x45 mm
Peso imballaggio512 g
Coppia di serraggio minima2 N.m
Coppia di serraggio, massima10 N.m
Lunghezza147 mm
Peso0,28 kg
204,07 IVA esclusa
/ Unità
248,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione