005830060-GIRAVITE DINAMOMETRICI 1/4 1,2-6NM /6 583/6
Giravite dinamometrico a slittamento adatto a serraggi destrorsi, precisione di serraggio +/-6%
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:583/6
Rubix:160000000003331
Produttore:005830060
EAN:8014230619910


Riepilogo info tecniche
| Coppia di serraggio minima | 1,2 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 6 N.m |
| Lunghezza | 154 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 005830060-GIRAVITE DINAMOMETRICI 1/4 1,2-6NM /6 583/6
Giravite dinamometrico a slittamento adatto a serraggi destrorsi, precisione di serraggio +/-6%
Punti di forza
Giravite dinamometrico a slittamento adatto a serraggi destrorsi, precisione di serraggio +/-6%
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 190x80x70 mm |
|---|---|
| Peso | 349 g |
| Coppia di serraggio minima | 1,2 N.m |
| Coppia di serraggio, massima | 6 N.m |
| Lunghezza | 154 mm |
| Peso | 0,35 kg |
| Precisione | ±6% |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 193,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 236,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione