ADATTATORE COPPIA ANGOLO E.506-340S
Adattatori digitali per coppie e angoli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Facom:E.506-340S
Rubix:160000000222978
EAN:3148519036213




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | adattatore elettronico coppia/angolo |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : ADATTATORE COPPIA ANGOLO E.506-340S
Questi adattatori si collegano alle normali chiavi, consentendo agli utenti di eseguire serraggi accurati e sicuri, ad esempio sulle teste dei cilindri. Le caratteristiche includono il digitale per consentire la misurazione precisa della coppia e degli angoli, i tasti di bloccaggio, i LED e il cicalino per l'indicazione audio e visiva. Dispone di 9 preimpostazioni e può essere commutato tra Nm, inlb, ftlb, kgcm e gradi. Gli adattatori dispongono anche di modalità di picco e di traccia. Precisione della coppia ± 3%, precisione dell'angolo ± 2°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 570 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 145x128x102 mm |
| Peso imballaggio | 556 g |
| Tipologia | adattatore elettronico coppia/angolo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 466,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 568,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione