0115030003-568 RACCORDO INTER.3/4ESTER.1/2 568

568 Adattatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Stahlwille:15030003
Rubix:160000000007526
EAN:4018754013388
0115030003-568 RACCORDO INTER.3/4ESTER.1/2 568
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento3/4 ''
Diametro34,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0115030003-568 RACCORDO INTER.3/4ESTER.1/2 568


3/4" x 1/2" esterno (20 x 12,5), carico massimo 512 Nm, DIN 3123/ISO 3316, acciaio ad alte prestazioni HPQ.

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento3/4 ''
Diametro34,7 mm
Lunghezza55 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
23,46 IVA esclusa
/ Unità
28,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione