U02470010 247 3/4 M AUMENTATORE
RACCORDO AUMENTATORE MACCHINA 3/4" USAG 247 3/4 M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:247 3/4 M
Rubix:160000000339826
Produttore:U02470010
EAN:8010239013742

Documenti
Dettagli del prodotto : U02470010 247 3/4 M AUMENTATORE
ISO 1174-2
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione fosfatata
Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/8
Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/8
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione fosfatata
Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/8
Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/8
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 67x36x10 mm |
|---|---|
| Peso | 436 g |
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
| Diametro | 44 mm |
| Quadro di entrata | 3/4 '' |
| Finitura | fosfato |
| Quadro | 19,05 mm |
| Lunghezza | 63 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
