Riferimenti
Facom:D.169
Rubix:160000000220865
EAN:3148510179773





Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/4 - 3/8 - 1/2 '' |
|---|---|
| Diametro | 43,9 mm |
Dettagli del prodotto : SERIE 3 ADATTATORI D.169
Set di 3 distanziali "riser"
- Distanziali che consentono l'utilizzo di una matrice più piccola del raccordo:
- Matrice 1/4 + D. 169RJ? Presa 3/8.
-Disco 3/8 + D. 169JS? Presa 1/2.
-Dispositivo 1/2? Presa 3/4.
- Ingombro ridotto, che riduce il numero di utensili necessari per le operazioni di manutenzione.
- Fissaggio e bloccaggio magnetico del distanziale (JS e SK).
- La corona zigrinata consente di effettuare operazioni manuali in aree inaccessibili.
Peso: 96 g.
- Distanziali che consentono l'utilizzo di una matrice più piccola del raccordo:
- Matrice 1/4 + D. 169RJ? Presa 3/8.
-Disco 3/8 + D. 169JS? Presa 1/2.
-Dispositivo 1/2? Presa 3/4.
- Ingombro ridotto, che riduce il numero di utensili necessari per le operazioni di manutenzione.
- Fissaggio e bloccaggio magnetico del distanziale (JS e SK).
- La corona zigrinata consente di effettuare operazioni manuali in aree inaccessibili.
Peso: 96 g.
Punti di forza
Distanziali che consentono l'utilizzo di un attacco quadro più piccolo della presa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 129 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 190x110x40 mm |
| Peso imballaggio | 129 g |
| Quadro di trascinamento | 1/4 - 3/8 - 1/2 '' |
| Diametro | 43,9 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione