BUSSOLE DI MAGGIORAZ. 982RT 7

Riduttore KB 1932

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:KB 1932
Rubix:160000000861201
Produttore:6650020
EAN:4010886665008
BUSSOLE DI MAGGIORAZ. 982RT 7
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento3/4 ''
Diametro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLE DI MAGGIORAZ. 982RT 7


Bussola di maggiorazione da 1/2" a 3/4" Con attacco quadro sec. DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, forma F, G e H In acciaio speciale GEDORE, fosfatata al manganese

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento3/4 ''
Diametro20 mm
Quadro di entrata1/2 ''
Finiturafosfato
Lunghezza44 mm
Codice doganale82042000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
24,08 IVA esclusa
/ Unità
29,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione