AUMENTATORE NJ.232A

NJ.A Amplificatore di impatto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:NJ.232A
Rubix:160000000288941
EAN:3148516576354
AUMENTATORE NJ.232A

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento3/8 ''
Diametro22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : AUMENTATORE NJ.232A


L'adattatore Facom NJ.232A consente l'utilizzo di inserti per chiavi a bussola da 1/2“ su avvitatori a percussione con attacco quadrato da 3/8”, ampliando così le possibilità di impiego degli utensili già in dotazione. Realizzato in una speciale lega di acciaio per avvitatori a percussione e coperto da garanzia a vita, questo adattatore per avvitatori a percussione offre una soluzione affidabile per utensili elettrici e pneumatici.

 

Caratteristiche:

L’adattatore NJ.232A consente l’utilizzo di avvitatori a impatto, avvitatori a impatto a batteria o avvitatori a impatto pneumatici con attacco da 3/8“ in combinazione con bussole da 1/2” di dimensioni maggiori. Il lato con quadrato interno da 3/8" presenta un foro e una scanalatura di sicurezza per l'inserimento di un perno di sicurezza e di un anello di sicurezza, garantendo così una tenuta sicura anche in applicazioni impegnative. Sul lato con quadrato esterno da 1/2", un foro aggiuntivo garantisce il fissaggio sicuro della bussola tramite perno di sicurezza. La fosfatazione nera protegge l’adattatore in modo affidabile dalla corrosione e ne aumenta la durata anche in condizioni di utilizzo impegnative.

 

Specifiche:

• Codice articolo: NJ.232A

• Quadrato di ingresso: 3/8" (quadrato interno)

• Quadrato di uscita: 1/2" (quadrato esterno)

• Diametro: 22 mm

• Lunghezza: 36 mm

• Peso: 95 g

• Materiale: lega speciale di acciaio per accessori per avvitatori a impatto

• Finitura: fosfatato nero

• Compatibilità: avvitatori a percussione, avvitatori a percussione a batteria, avvitatori a percussione ad aria compressa e utensili simili

 

Norme:

Questo adattatore quadrato è conforme alla norma ISO 1711-2. Tale norma definisce i requisiti meccanici e dimensionali per gli accessori degli avvitatori a percussione e garantisce un’elevata compatibilità nonché la resistenza necessaria per l’uso professionale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso60 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)40x30x30 mm
Peso imballaggio60 g
Quadro di trascinamento3/8 ''
Diametro22 mm
Quadro di entrata1/2 ''
Finiturafosfato
Quadro12,7 mm
Lunghezza36 mm
29,98 IVA esclusa
/ Unità
36,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione