007200814-RACCORDO PER BUSS MACCH F1/2XM3/4 /16 720/16
RACCORDO CON ATTACCO QUADRO FEMMINA 1/2" E MASCHIO 3/4" BETA 720/16
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:720/16
Rubix:160000000003760
Produttore:007200814
EAN:8014230029023

Documenti
Dettagli del prodotto : 007200814-RACCORDO PER BUSS MACCH F1/2XM3/4 /16 720/16
Esecuzione fosfatata
Punti di forza
Fitting with 1/2" female square coupling and 3/4" phosphated male
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Peso | 150 g |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Diametro | 30 mm |
| Quadro di entrata | 3/4 '' |
| Finitura | fosfato |
| Quadro | 19,05 mm |
| Lunghezza | 44 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
