Riferimenti
Gedore:1932
Rubix:160000000861013
Produttore:6143190
EAN:4010886614310

Dettagli del prodotto : BUSSOLE DI MAGGIORAZ. 981GO
Bussola di maggiorazione da 1/2" a 3/4" Sec. DIN 3123, ISO 3316 Per chiavi a bussola ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120, ISO 1174, con sfera di fermo Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
|---|---|
| Diametro | 20 mm |
| Quadro di entrata | 1/2 '' |
| Finitura | cromato |
| Quadro | 12,5 mm |
| Lunghezza | 44 mm |
| Codice doganale | 82042000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione