ASS. BUSSOLE 981GL

Bussole di maggiorazione e riduzione

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:S 2032-05
Rubix:160000000890322
Produttore:1729071
EAN:4010886840221
ASS. BUSSOLE 981GL
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/4-3/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ASS. BUSSOLE 981GL


Serie di adattatori 1/4" - 3/4", 5 pezzi Serie bussole di riduzione e di maggiorazione da 1/4" a 3/4" Bussolle di riduzione 1930, 3020 Bussolle di maggiorazione 2030, 3019, 1932 In scatola di plastica trasparente, misure: Lungh. 134 x Largh. 51 x H 51 mm Rispettare la capacità di carico massima degli attacchi quadro maschio in conformità a DIN 3123, ISO 3316

Informazioni tecniche


Attributi
Peso340 g
Quadro di trascinamento1/4-3/4 ''
Quadro di entrata3/4 ''
Finituracromato
Quadro20 mm
Lunghezza134 mm
Codice doganale82042000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
87,20 IVA esclusa
/ Unità
106,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione