BUSSOLA DI RIDUZIONE 981GU

Riduttore 3/4"-1/2" 3219

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:3219
Rubix:160000000861017
Produttore:6278010
EAN:4010886627808
BUSSOLA DI RIDUZIONE 981GU

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA DI RIDUZIONE 981GU


Bussola di riduzione da 3/4" a 1/2" Sec. DIN 3123, ISO 3316 Per chiavi a bussola ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120, ISO 1174, con perno di sicurezza Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromata

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro33 mm
Quadro di entrata3/4 ''
Finituracromato
Quadro20 mm
Lunghezza56 mm
Codice doganale82042000
30,96 IVA esclusa
/ Unità
37,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione