BUSSOLA DI RIDUZIONE 981GT

Adattatore 1/2"-3/8" 1930

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:1930
Rubix:160000000861016
Produttore:6143000
EAN:4010886614303
BUSSOLA DI RIDUZIONE 981GT

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento12,5 → 10 ''
Diametro23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA DI RIDUZIONE 981GT


Bussola di riduzione da 1/2" a 3/8" Sec. DIN 3123, ISO 3316 Per chiavi a bussola ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120, ISO 1174, con sfera di fermo Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento12,5 → 10 ''
Diametro23 mm
Quadro di entrata1/2 ''
Finituracromato
Quadro12,5 mm
Lunghezza3,9 mm
Codice doganale82042000
14,56 IVA esclusa
/ Unità
17,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione