009280807-RACCORDO F3/4XM1'' /16 928/16
RACCORDO CON ATTACCO QUADRO FEMMINA 3/4" E MASCHIO 1" CROMATO BETA 928/16
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:928/16
Rubix:160000000005458
Produttore:009280807
EAN:8014230036335

Documenti
Dettagli del prodotto : 009280807-RACCORDO F3/4XM1'' /16 928/16
UNI/ISO 3316 - DIN 3123
Esecuzione cromata
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso | 312 g |
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
| Diametro | 34 mm |
| Lunghezza | 65 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
