BUSSOLE DI RIDUZIONE 981GV

Bussole di maggiorazione e riduzione

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:2132
Rubix:160000000861018
Produttore:6180040
EAN:4010886618004
BUSSOLE DI RIDUZIONE 981GV
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento3/4 ''
Diametro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLE DI RIDUZIONE 981GV


- design according to DIN 3123, ISO 3316
- for hand-operated square-drive socket spanners according to DIN 3120, ISO 1174, with pin lock
- GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
Bussola di riduzione da 1" a 3/4" Sec. DIN 3123, ISO 3316 Per chiavi a bussola ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120, ISO 1174, con perno di sicurezza Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromata

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento3/4 ''
Diametro25 mm
Quadro di entrata1;3/4 ''
Finituracromato
Quadro20 mm
Lunghezza75 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
55,28 IVA esclusa
/ Unità
67,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione