BUSSOLE DI MAGGIORAZ. 981GN

Adattatore 3/8"-1/2" 3019

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:3019
Rubix:160000000861012
Produttore:6236010
EAN:4010886623602
BUSSOLE DI MAGGIORAZ. 981GN
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLE DI MAGGIORAZ. 981GN


Bussola di maggiorazione da 3/8" a 1/2" Sec. DIN 3123, ISO 3316 Per chiavi a bussola ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120, ISO 1174, con sfera di fermo Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/2 ''
Quadro di entrata3/8 ''
Finituralucidato
Quadro10 mm
Lunghezza35 mm
Codice doganale82042000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
13,76 IVA esclusa
/ Unità
16,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione