Riferimenti
Gedore:3221
Rubix:160000000861014
Produttore:6278280
EAN:4010886627822

Dettagli del prodotto : BUSSOLE DI MAGGIORAZ. 981GP
Bussola di maggiorazione da 3/4" a 1" Sec. DIN 3123, ISO 3316 Per chiavi a bussola ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120, ISO 1174, con perno di sicurezza Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Quadro di trascinamento | 1 '' |
|---|---|
| Diametro | 65 mm |
| Quadro di entrata | 3/4 '' |
| Finitura | lucidato |
| Quadro | 20 mm |
| Lunghezza | 60 mm |
| Codice doganale | 82042000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione