Riferimenti
Gedore:KB 3221
Rubix:160000000861202
Produttore:6671530
EAN:4010886667156

Dettagli del prodotto : BUSSOLA DI MAGGIORAZ. 982RT 8
Bussola di maggiorazione da 3/4" a 1" Con attacco quadro sec. DIN 3121, ISO 1174, forma F e H In acciaio speciale GEDORE, fosfatata al manganese
Informazioni tecniche
Attributi
| Quadro di trascinamento | 1 '' |
|---|---|
| Diametro | 44 mm |
| Quadro di entrata | 3/4 '' |
| Finitura | fosfato |
| Quadro | 20 mm |
| Lunghezza | 65 mm |
| Codice doganale | 82042000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione