BUSSOLA DI MAGGIORAZ. 981GM

Adattatore 1/4"-3/8" 2030

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:2030
Rubix:160000000861011
Produttore:6170080
EAN:4010886617007
BUSSOLA DI MAGGIORAZ. 981GM

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento3/8 ''
Diametro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA DI MAGGIORAZ. 981GM


Bussola di maggiorazione da 1/4" a 3/8" Sec. DIN 3123, ISO 3316 Per chiavi a bussola ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120, ISO 1174, con sfera di fermo Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento3/8 ''
Diametro10 mm
Quadro di entrata1/4 ''
Finituracromato
Quadro6,3 mm
Lunghezza26 mm
Codice doganale82042000
€ 15,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione