Riferimenti
Usag:247 1/4
Rubix:160000000339823
Produttore:U02470004
EAN:8010239013704

Documenti
Dettagli del prodotto : U02470004 247 1/4 AUMENTATORE -E-
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio - Esecuzione cromata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x30 mm |
|---|---|
| Peso | 16 g |
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
| Diametro | 12 mm |
| Quadro di entrata | 1/4 '' |
| Finitura | cromato |
| Quadro | 6,3 mm |
| Lunghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
