Riferimenti
Usag:247 3/8
Rubix:160000000339822
Produttore:U02470003
EAN:8010239013698

Documenti
Dettagli del prodotto : U02470003 247 3/8 AUMENTATORE -E-
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio - Esecuzione cromata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x20x30 mm |
|---|---|
| Peso | 44 g |
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
| Diametro | 18 mm |
| Quadro di entrata | 3/8 '' |
| Finitura | cromato |
| Quadro | 9,5 mm |
| Lunghezza | 35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
