Riferimenti
Usag:247 1/2
Rubix:160000000339820
Produttore:U02470001
EAN:8010239013674

Documenti
Dettagli del prodotto : U02470001 247 1/2 AUMENTATORE -E-
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio - Esecuzione cromata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x25x30 mm |
|---|---|
| Peso | 128 g |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Diametro | 25 mm |
| Quadro di entrata | 1/2 '' |
| Finitura | cromato |
| Quadro | 12,7 mm |
| Lunghezza | 47 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
