BUSSOLE DI RIDUZIONE 981GS

Adattatore 3/8"-1/4" 3020

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:3020
Rubix:160000000861015
Produttore:6236280
EAN:4010886623626
BUSSOLE DI RIDUZIONE 981GS
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/4 ''
Diametro18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLE DI RIDUZIONE 981GS


Bussola di riduzione da 3/8" a 1/4" Sec. DIN 3123, ISO 3316 Per chiavi a bussola ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120, ISO 1174, con sfera di fermo Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/4 ''
Diametro18 mm
Quadro di entrata3/8 ''
Finituracromato
Quadro10 mm
Lunghezza28 mm
Codice doganale82042000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
13,76 IVA esclusa
/ Unità
16,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione