U03240428 324 D_0.6X3.5X100 GIRAVITE -E-

GIRAVITI PER VITI CON INTAGLIO CON OTTIMA RESISTENZA ALLA FLESSIONE USAG 324 D

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Usag:324 D 0.6X3.5X100
Rubix:999190400156537
Produttore:U03240428
U03240428 324 D_0.6X3.5X100 GIRAVITE -E-

Riepilogo info tecniche

Improntapiatto
Grandezza impronta0,6x3
Lunghezza della lama100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : U03240428 324 D_0.6X3.5X100 GIRAVITE -E-


ISO 2380
Per la manovra di grani o viti incassate
Punta zincata che garantisce un’elevata resistenza all’usura ed alla corrosione
Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un’ottima resistenza alla flessione
Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse impronte

Punti di forza

•For driving recessed studs or screws
Zinc-plated tip for high resistance to wear and corrosion
Chrome Silicon Vanadium steel blade for excellent resistance to flexion
Ergonomic three-material grip with soft coating, resistant to oils and chemicals
Colour code on the handle for quick identification of the different shapes

Informazioni tecniche


Attributi
Improntapiatto
Grandezza impronta0,6x3
Lunghezza della lama100 mm
Lunghezza204 mm
Finituracromato
4,28 IVA esclusa
/ Unità
5,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore