GIRAVITE PROTWIST PER VITI A INTAGLIO 2.5X50 AT2.5X50

Cacciavite piatto a rotazione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:AT2.5X50
Rubix:999190300005650
EAN:3662424094729
GIRAVITE PROTWIST PER VITI A INTAGLIO 2.5X50 AT2.5X50

Riepilogo info tecniche

Improntapiatto
Grandezza impronta2,5
Lunghezza della lama50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITE PROTWIST PER VITI A INTAGLIO 2.5X50 AT2.5X50


Lama cilindrica che consente l'accesso nei pozzetti.
Lama extralunga fino a 300 mm per accessi difficili e remoti.
Trattamento termico online: + 100% di durata e + 100% di resistenza.
Materiale del collo: Soft Grip per il massimo comfort e sempre resistente agli agenti chimici.
Trattamento "Tricoating" della lama (Zinco-Nichel-Cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
Ergonomia ottimizzata dell'impugnatura: + 10% di coppia.
Marcatura laser: per una migliore resistenza all'usura.
Impronta digitale: migliore adattamento alla vite aumentando il trasferimento della coppia e riducendo l'usura.

Informazioni tecniche


Attributi
Improntapiatto
Grandezza impronta2,5
Lunghezza della lama50 mm
Lunghezza144 mm
3,81 IVA esclusa
/ Unità
4,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione