PROT SD SET 5PCE 1000V SLIM BORNEO ATP.J5TVEPB

Cacciavite

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:ATP.J5TVEPB
Rubix:999210126013852
EAN:3662424099458
PROT SD SET 5PCE 1000V SLIM BORNEO ATP.J5TVEPB

Riepilogo info tecniche

Improntaimpronta multipla
Grandezza impronta3,5x100 ;4x100 ;5,5x125 ;ph1x100 ;ph2x125
Lunghezza della lama125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PROT SD SET 5PCE 1000V SLIM BORNEO ATP.J5TVEPB


Profilo sottile che offre il 27% di portata in più. Per una maggiore sicurezza, ogni cacciavite è testato individualmente a 10,000 Volt per 10 secondi; omologato VDE. Processo di tempra in linea - +100% durata della punta e +100% resistenza dell'asta. Materiale dell'impugnatura: più morbido per maggiore comfort e comunque resistente agli agenti chimici. Impugnatura "Channel" - +10% di coppia. Marcatura laser: fornisce una marcatura praticamente permanente. Lavorazione della punta CNC: garantisce un migliore adattamento alla vite, aumentando il trasferimento di coppia e riducendo l'usura.

Informazioni tecniche


Attributi
Improntaimpronta multipla
Grandezza impronta3,5x100 ;4x100 ;5,5x125 ;ph1x100 ;ph2x125
Lunghezza della lama125 mm
Lunghezza245 mm
Finituraisolato
54,46 IVA esclusa
/ Unità
66,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione