TOURNEVIS PZ 2 826433

GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA POZIDRIV® ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:826433
Rubix:170000000533351
EAN:3660338046681
TOURNEVIS PZ 2 826433
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntapozidriv
Grandezza improntapz2
Lunghezza della lama100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TOURNEVIS PZ 2 826433


ISO 8764
Lama cromata, punta in acciaio temprato brunito per un’aderenza perfetta alla vite. Manico ergonomico con area piatta.
Bimateriale composto da elastomero per il comfort e poliammide per la rigidità.
Corpo bombato con impugnatura studiata per coppie di serraggio elevate.

Punti di forza

Ideal for high torques
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntapozidriv
Grandezza improntapz2
Lunghezza della lama100 mm
Lunghezza100 mm
Finituracromato
5,15 IVA esclusa
/ Unità
6,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore