Riferimenti
Knipex:98 20 55
Rubix:999180800032570
EAN:4003773024224

Riepilogo info tecniche
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Grandezza impronta | 5,5 mm |
| Lunghezza della lama | 125 mm |
Dettagli del prodotto : GIRAVITE VDE M 7100/2 MM.5,5X125 M71002125
Ergonomically improved two-component handle for effortless and hand-friendly power transmission. Angular handle, does not roll away. Chromium-vanadium-molybdenum-steel.
KNIPEX 98 20 55 Giraviti per elettricisti per viti con intaglio impugnatura isolante, in materiale bicomponente, collaudato VDE brunita 232 mm
Punti di forza
Impugnatura bicomponente di forma ergonomica e ottimizzata per una trasmissione di forza sicura, senza affaticamento della mano. Forma dell´impugnatura antiscivolo. Acciaio al cromo vanadio molibdeno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Grandezza impronta | 5,5 mm |
| Lunghezza della lama | 125 mm |
| Lunghezza | 230 mm |
| Finitura | isolato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione