GIRAVITE PROTWIST L. FORGIATA 6.5X150 ATF6.5X150

Cacciavite a stella

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:ATF6.5X150
Rubix:999190300005731
EAN:3662424096235
GIRAVITE PROTWIST L. FORGIATA 6.5X150 ATF6.5X150

Riepilogo info tecniche

Improntapiatto
Grandezza impronta6,5
Lunghezza della lama150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITE PROTWIST L. FORGIATA 6.5X150 ATF6.5X150


Lama forgiata con elevata resistenza alla torsione.
Lama extra lunga fino a 250 mm per accessi difficili e remoti.
Trattamento termico online: + 100% di durata e + 100% di resistenza.
Materiale del collo: Soft Grip per il massimo comfort e sempre resistente agli agenti chimici.
Trattamento "Tricoating" della lama (Zinco-Nickel-Cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
Ergonomia ottimizzata dell'impugnatura: + 10% di coppia.
Marcatura laser: per una migliore resistenza all'usura.
Impronta digitale: migliore adattamento alla vite aumentando il trasferimento della coppia e riducendo l'usura.

Informazioni tecniche


Attributi
Improntapiatto
Grandezza impronta6,5
Lunghezza della lama150 mm
Lunghezza270 mm
Finiturazinco
7,06 IVA esclusa
/ Unità
8,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione