GIRAVITE PROTWIST L. FORGIATA8X175 ATWH8X175

Cacciavite a stella

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:ATWH8X175
Rubix:999190300005789
EAN:3662424097249
GIRAVITE PROTWIST L. FORGIATA8X175 ATWH8X175

Riepilogo info tecniche

Improntapiatto
Grandezza impronta8
Lunghezza della lama175 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITE PROTWIST L. FORGIATA8X175 ATWH8X175


Lama esagonale con dado che consente lo svitamento difficile con una chiave.
Lama extra lunga fino a 250 mm per accessi difficili e remoti.
Trattamento termico online: + 100% di durata e + 100% di resistenza.
Materiale del collo: Soft Grip per il massimo comfort e sempre resistente agli agenti chimici.
Trattamento "Tricoating" della lama (Zinco-Nickel-Cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
Ergonomia ottimizzata dell'impugnatura: + 10% di coppia.
Marcatura laser: per una migliore resistenza all'usura.
Impronta digitale: migliore adattamento alla vite aumentando il trasferimento della coppia e riducendo l'usura.

Informazioni tecniche


Attributi
Improntapiatto
Grandezza impronta8
Lunghezza della lama175 mm
Lunghezza300 mm
13,69 IVA esclusa
/ Unità
16,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione