012410065-GIRAVITE A BATTERE LP 10X175 1241 10X175
Giravite a battere per viti a testa con intaglio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1241 10X175
Rubix:999221219060821
Produttore:012410065
EAN:8054809326047




Riepilogo info tecniche
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Grandezza impronta | 10 |
| Lunghezza della lama | 175 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 012410065-GIRAVITE A BATTERE LP 10X175 1241 10X175
Giravite a battere per viti a testa con intaglio
Punti di forza
Giravite a battere per viti a testa con intaglio
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Grandezza impronta | 10 |
| Lunghezza della lama | 175 mm |
| Lunghezza | 300 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore