GIRAVITE P.PIANA 2153 982ST 1

Cacciavite a taglio 3-C - 2153

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:2153 4
Rubix:160000000882160
Produttore:1531174
EAN:4010886815304
GIRAVITE P.PIANA 2153 982ST 1

Riepilogo info tecniche

Improntapiatto
Grandezza impronta4mm
Lunghezza della lama25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITE P.PIANA 2153 982ST 1


Giravite 4 mm Esecuzione secondo DIN ISO 2380-2A, tagliente secondo DIN ISO 2380-1 Form B Per situazioni ristrette Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso31 g
Improntapiatto
Grandezza impronta4mm
Lunghezza della lama25 mm
Lunghezza80 mm
Finituraacciaio
Codice doganale82054000
€ 5,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione