Riferimenti
Gedore:2163 TXB T20
Rubix:160000000882148
Produttore:6678110
EAN:4010886806838


Riepilogo info tecniche
| Impronta | profilo torx |
|---|---|
| Grandezza impronta | t20 |
| Lunghezza della lama | 100 mm |
Dettagli del prodotto : GIRAVITE TORX C/FORO 982SP 20
Giravite 3C TORX T20 Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 60 g |
|---|---|
| Impronta | profilo torx |
| Grandezza impronta | t20 |
| Lunghezza della lama | 100 mm |
| Lunghezza | 185 mm |
| Finitura | temperato |
| Codice doganale | 82054000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione