012011009-GIRAVITE LAMA PIATTA EVOX 3X75 1201E 3X75
GIRAVITI EVOX PER VITI A TESTA CON INTAGLIO CROMATI PUNTA NERA BETA 1201E
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Beta Tools:1201E 3X75
Rubix:999201217006282
Produttore:012011009
EAN:8054809133164


Riepilogo info tecniche
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Grandezza impronta | 0,5x3 |
| Lunghezza della lama | 75 mm |
Dettagli del prodotto : 012011009-GIRAVITE LAMA PIATTA EVOX 3X75 1201E 3X75
ISO 2380
Impugnatura bimateriale per trasmettere il massimo della forza con il minimo sforzo e il miglior comfort possibili
Design ergonomico si adatta perfettamente al palmo della mano
Impronta e misura sono riportate sulla calotta sferica per una rapida individuazione
Collaudate lame Beta che offrono elasticità, durezza e resistenza all'usura ai vertici della categoria dei cacciavite professionali
Punta priva di cromatura per garantire un perfetto accoppiamento con la vite ed è protetta dall'ossidazione con un trattamento di fosfatazione
Appendibile grazie al foro sull'impugnatura
Impugnatura bimateriale per trasmettere il massimo della forza con il minimo sforzo e il miglior comfort possibili
Design ergonomico si adatta perfettamente al palmo della mano
Impronta e misura sono riportate sulla calotta sferica per una rapida individuazione
Collaudate lame Beta che offrono elasticità, durezza e resistenza all'usura ai vertici della categoria dei cacciavite professionali
Punta priva di cromatura per garantire un perfetto accoppiamento con la vite ed è protetta dall'ossidazione con un trattamento di fosfatazione
Appendibile grazie al foro sull'impugnatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Grandezza impronta | 0,5x3 |
| Lunghezza della lama | 75 mm |
| Lunghezza | 171 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore