TOURNEVIS T10 827098

GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA TORX® ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:827098
Rubix:170000000533491
EAN:3660338046698
TOURNEVIS T10 827098
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntaprofilo torx
Grandezza improntat 10
Lunghezza della lama80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TOURNEVIS T10 827098


ISO 8764
Lama cromata, punta in acciaio temprato brunito per un’aderenza perfetta alla vite. Manico ergonomico con area piatta.
Bimateriale composto da elastomero per il comfort e poliammide per la rigidità.
Corpo bombato con impugnatura studiata per coppie di serraggio elevate.

Punti di forza

Ideal for high torques
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntaprofilo torx
Grandezza improntat 10
Lunghezza della lama80 mm
Lunghezza80 mm
Finituracromato
5,59 IVA esclusa
/ Unità
6,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore