GIRAVITE PER VITI CON INTAGLIO 100X200MM 826465

GIRAVITI PER VITI CON INTAGLIO ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:826465
Rubix:170000000533358
EAN:3660338046629
GIRAVITE PER VITI CON INTAGLIO 100X200MM 826465
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntapiatto
Grandezza impronta10
Lunghezza della lama200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GIRAVITE PER VITI CON INTAGLIO 100X200MM 826465


ISO 2380
Lama cromata, punta in acciaio temprato brunito per un’aderenza perfetta alla vite.
Manico ergonomico con area piatta.
Bimateriale composto da elastomero per il comfort e poliammide per la rigidità.
Corpo bombato con impugnatura studiata per coppie di serraggio elevate.

Punti di forza

Ideal for high torques
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntapiatto
Grandezza impronta10
Lunghezza della lama200 mm
Lunghezza200 mm
Finituracromato
9,85 IVA esclusa
/ Unità
12,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore