012011003-GIRAVITE LAMA PIATTA EVOX 2,5X50 1201E 2,5X50

GIRAVITI EVOX PER VITI A TESTA CON INTAGLIO CROMATI PUNTA NERA BETA 1201E

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Beta Tools:1201E 2,5X50
Rubix:999201217006280
Produttore:012011003
EAN:8054809133140
012011003-GIRAVITE LAMA PIATTA EVOX 2,5X50 1201E 2,5X50

Riepilogo info tecniche

Improntapiatto
Grandezza impronta0,4x2,5
Lunghezza della lama50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 012011003-GIRAVITE LAMA PIATTA EVOX 2,5X50 1201E 2,5X50


ISO 2380
Impugnatura bimateriale per trasmettere il massimo della forza con il minimo sforzo e il miglior comfort possibili
Design ergonomico si adatta perfettamente al palmo della mano
Impronta e misura sono riportate sulla calotta sferica per una rapida individuazione
Collaudate lame Beta che offrono elasticità, durezza e resistenza all'usura ai vertici della categoria dei cacciavite professionali
Punta priva di cromatura per garantire un perfetto accoppiamento con la vite ed è protetta dall'ossidazione con un trattamento di fosfatazione
Appendibile grazie al foro sull'impugnatura

Informazioni tecniche


Attributi
Improntapiatto
Grandezza impronta0,4x2,5
Lunghezza della lama50 mm
Lunghezza146 mm
Finituracromato
2,55 IVA esclusa
/ Unità
3,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore