GIRAVITE CROCE 2160 PH 982SF 0

Cacciavite 3-C Phillips - 2160

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:2160 PH 0
Rubix:160000000882115
Produttore:6683110
EAN:4010886803752
GIRAVITE CROCE 2160 PH 982SF 0

Riepilogo info tecniche

Improntaphillips (ph)
Grandezza impronta0
Lunghezza della lama60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITE CROCE 2160 PH 982SF 0


Giravite 3C PH 0 Sec. DIN ISO 8764, punta a norma DIN ISO 8764-1 PH Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura Mis. 3 e 4: lama con esagono di manovra Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso302 g
Improntaphillips (ph)
Grandezza impronta0
Lunghezza della lama60 mm
Lunghezza145 mm
Finituratemperato
Codice doganale82054000
6,91 IVA esclusa
/ Unità
8,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione