GIRAVITE CROCE 2160 PH 982SF 1

Cacciavite 3-C Phillips - 2160

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:2160 PH 1
Rubix:160000000882116
Produttore:6683380
EAN:4010886803769
GIRAVITE CROCE 2160 PH 982SF 1
Riepilogo info tecniche
Improntaphillips (ph)
Grandezza impronta1
Lunghezza della lama80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITE CROCE 2160 PH 982SF 1


Giravite 3C PH 1 Sec. DIN ISO 8764, punta a norma DIN ISO 8764-1 PH Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura Mis. 3 e 4: lama con esagono di manovra Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso80 g
Improntaphillips (ph)
Grandezza impronta1
Lunghezza della lama80 mm
Lunghezza180 mm
Finituratemperato
Codice doganale82054000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,33 IVA esclusa
/ Unità
8,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione