GIRAVITE PER ELETTRICISTI 98 24 01

Giravite per elettricisti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:98 24 01
Rubix:999180300055582
EAN:4003773026440
GIRAVITE PER ELETTRICISTI 98 24 01

Riepilogo info tecniche

Improntaphillips (ph)
Grandezza improntaph 1
Lunghezza della lama80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITE PER ELETTRICISTI 98 24 01


Ergonomically improved two-component handle for effortless and hand-friendly power transmission. Angular handle, does not roll away. Chromium-vanadium-molybdenum-steel.
KNIPEX 98 24 01 Giravite per elettricisti per viti con impronta a croce Phillips® impugnatura isolante, in materiale bicomponente, collaudato VDE brunita 187 mm

Punti di forza

Impugnatura bicomponente di forma ergonomica e ottimizzata per una trasmissione di forza sicura, senza affaticamento della mano. Forma dell´impugnatura antiscivolo. Acciaio al cromo vanadio molibdeno.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)185x85x30 mm
Improntaphillips (ph)
Grandezza improntaph 1
Lunghezza della lama80 mm
Lunghezza185 mm
Finituraisolato
Paese d'origineSI
Codice doganale82054000
9,36 IVA esclusa
/ Unità
11,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione