U03290006 329 N_0.4X2.5X75 GIRAVITE -E-
GIRAVITI PER VITI CON INTAGLIO USAG 329 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:329 N 0.4X2.5X75
Rubix:160000000341253
Produttore:U03290006
EAN:8010239161009


Riepilogo info tecniche
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Grandezza impronta | 2,5 |
| Lunghezza della lama | 75 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U03290006 329 N_0.4X2.5X75 GIRAVITE -E-
Impugnatura ergonomica con terminale girevole per avvitamenti di precisione
Lama in acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
Esecuzione cromata con punta brunita
Lama in acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
Esecuzione cromata con punta brunita
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x20x160 mm |
|---|---|
| Peso | 24 g |
| Impronta | piatto |
| Grandezza impronta | 2,5 |
| Lunghezza della lama | 75 mm |
| Lunghezza | 158 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione