GIRAVITI PER ELETTRICISTI 98 20 40

Giraviti per elettricisti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:98 20 40
Rubix:999180300055573
EAN:4003773026402
GIRAVITI PER ELETTRICISTI 98 20 40

Riepilogo info tecniche

Improntapiatto
Grandezza impronta4 mm
Lunghezza della lama100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITI PER ELETTRICISTI 98 20 40


Ergonomically improved two-component handle for effortless and hand-friendly power transmission. Angular handle, does not roll away. Chromium-vanadium-molybdenum-steel.
KNIPEX 98 20 40 Giraviti per elettricisti per viti con intaglio impugnatura isolante, in materiale bicomponente, collaudato VDE brunita 202 mm

Punti di forza

Impugnatura bicomponente di forma ergonomica e ottimizzata per una trasmissione di forza sicura, senza affaticamento della mano. Forma dell´impugnatura antiscivolo. Acciaio al cromo vanadio molibdeno.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)200x85x24 mm
Improntapiatto
Grandezza impronta4 mm
Lunghezza della lama100 mm
Lunghezza200 mm
Finituraisolato
Paese d'origineSI
Codice doganale82054000
8,40 IVA esclusa
/ Unità
10,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione