GIRAVITE X VITI TORX 982SM 15

Cacciavite 3-C TORX 2163 TXB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:2163 TX T15
Rubix:160000000882135
Produttore:6685910
EAN:4010886803424
GIRAVITE X VITI TORX 982SM 15

Riepilogo info tecniche

Improntaprofilo torx
Grandezza improntat15
Lunghezza della lama80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITE X VITI TORX 982SM 15


Giravite 3C TORX T15 Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso54 g
Improntaprofilo torx
Grandezza improntat15
Lunghezza della lama80 mm
Lunghezza165 mm
Finituratemperato
Codice doganale82054000
9,20 IVA esclusa
/ Unità
11,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione