TOURNEVIS PZ 1 826432

GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA POZIDRIV® ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:826432
Rubix:170000000533350
EAN:3660338046674
TOURNEVIS PZ 1 826432
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntapozidriv
Grandezza improntapz1
Lunghezza della lama80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TOURNEVIS PZ 1 826432


ISO 8764
Lama cromata, punta in acciaio temprato brunito per un’aderenza perfetta alla vite. Manico ergonomico con area piatta.
Bimateriale composto da elastomero per il comfort e poliammide per la rigidità.
Corpo bombato con impugnatura studiata per coppie di serraggio elevate.

Punti di forza

Ideal for high torques
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntapozidriv
Grandezza improntapz1
Lunghezza della lama80 mm
Lunghezza80 mm
Finituracromato
3,98 IVA esclusa
/ Unità
4,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore