U03220047 322 PH_3X150 GIRAVITE -E-
Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:322 PH 3X150
Rubix:160000000341108
Produttore:U03220047
EAN:8010239262010


Riepilogo info tecniche
| Impronta | phillips (ph) |
|---|---|
| Grandezza impronta | 3 |
| Lunghezza della lama | 150 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U03220047 322 PH_3X150 GIRAVITE -E-
Impugnatura ergonomica bimateriale - Lama in acciaio al Cromo Vanadio - Esecuzione cromata con punta sabbiata - Esagono di manovra per la misura 3x150
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 266x40x40 mm |
|---|---|
| Peso | 165 g |
| Impronta | phillips (ph) |
| Grandezza impronta | 3 |
| Lunghezza della lama | 150 mm |
| Lunghezza | 266 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore