012021024-GIRAVITE PH GR3 EVOX 8X150 1202E 8X150
GIRAVITI EVOX PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS® CROMATI PUNTA NERA BETA 1202E
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Beta Tools:1202E 8X150
Rubix:999201217006328
Produttore:012021024
EAN:8054809133621


Riepilogo info tecniche
| Impronta | phillips (ph) |
|---|---|
| Grandezza impronta | 3x8 |
| Lunghezza della lama | 150 mm |
Dettagli del prodotto : 012021024-GIRAVITE PH GR3 EVOX 8X150 1202E 8X150
UNI-ISO 8764
Impugnatura bimateriale per trasmettere il massimo della forza con il minimo sforzo e il miglior comfort possibili
Il design ergonomico si adatta perfettamente al palmo della mano
Impronta e misura sono riportate sulla calotta sferica per una rapida individuazione
Le collaudate lame Beta offrono elasticità, durezza e resistenza all'usura ai vertici della categoria dei cacciavite professionali
La punta è priva di cromatura per garantire un perfetto accoppiamento con la vite ed è protetta dall'ossidazione con un trattamento di fosfatazione
Appendibile grazie al foro sull'impugnatura
Impugnatura bimateriale per trasmettere il massimo della forza con il minimo sforzo e il miglior comfort possibili
Il design ergonomico si adatta perfettamente al palmo della mano
Impronta e misura sono riportate sulla calotta sferica per una rapida individuazione
Le collaudate lame Beta offrono elasticità, durezza e resistenza all'usura ai vertici della categoria dei cacciavite professionali
La punta è priva di cromatura per garantire un perfetto accoppiamento con la vite ed è protetta dall'ossidazione con un trattamento di fosfatazione
Appendibile grazie al foro sull'impugnatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Impronta | phillips (ph) |
|---|---|
| Grandezza impronta | 3x8 |
| Lunghezza della lama | 150 mm |
| Lunghezza | 282 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore